咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤
商品编号
091651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091651 24
091651 25
091651 26
091651 27
091651 28
091651 29
091651 42
091651 44
091651 46
091651 48
091651 50
091651 52
091651 54
091651 56
091651 58
091651 60
091651 62
091651 64
成衣尺寸 DE
24
25
26
27
28
29
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
销售价 数量
 
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12

商品详情

商品名称:警示紧腰裤
商品编号:091651 50
标准

经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
技术说明

混合织物警告防护背带裤。腰头面的松紧带让穿着更舒适。
  • CORDURA® 膝盖部位加固材料。
  • 可加长腿部缝边。
  • 容易弄脏的部位采用深色面料。
  • 两个臀部口袋。
  • 侧面腿部口袋用于装米尺或销。
  • 大腿口袋带有拉链。
  • 裤带扣,其中一个带有 D 环。
  • 大腿周围有 75 mm 宽反射条。

技术参数
标准
EN ISO 20471
颜色
橙色 / 灰色
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
20% 棉
材料基重 / 布料密度
245g/m2
属性
成衣尺寸 DE
50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加