咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤
商品编号
091650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091650 24
091650 25
091650 26
091650 27
091650 28
091650 29
091650 42
091650 44
091650 46
091650 48
091650 50
091650 52
091650 54
091650 56
091650 58
091650 60
091650 62
091650 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
24
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
42
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12
608.12

商品详情

商品名称:警示紧腰裤
商品编号:091650 50
标准

经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
技术说明

混合织物警告防护背带裤。腰头面的松紧带让穿着更舒适。
  • CORDURA® 膝盖部位加固材料。
  • 可加长腿部缝边。
  • 容易弄脏的部位采用深色面料。
  • 两个臀部口袋。
  • 侧面腿部口袋用于装米尺或销。
  • 大腿口袋带有拉链。
  • 裤带扣,其中一个带有 D 环。
  • 大腿周围有 75 mm 宽反射条。

技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
20% 棉
颜色
黄色/灰色
标准
EN ISO 20471
材料基重 / 布料密度
245g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加