咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉模块适用于 U 型 UNI Tower M
商品编号
955486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955486 1
955486 2
955486 3
为每个抽屉装配锁具
宽度
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
深度
高度
高度调整单位尺寸
单手
540mm
40kg
100%
20
16
20×16
477mm
222mm
37mm
单手
540mm
40kg
100%
20
16
20×16
477mm
37mm
单手
40kg
100%
20
16
20×16
477mm
37mm
销售价 数量
 
3823.18
2674.45
2674.45

商品详情

商品名称:抽屉模块适用于 U 型 UNI Tower M
商品编号:955486 3
颜色

抽屉主体为银色,抽屉正面为无烟煤色 RAL 7016,带有粉末涂层。不可配置颜色。
技术说明

适用于 U 型 UNI Tower 规格尺寸 M 的抽屉模块。该模块可悬挂在 UNI Tower 的任意高度。每个 Tower 只能安装一个抽屉模块。完全抽出式抽屉,20×16G,无法单独上锁。带单手抽屉单独解锁机构的抽屉。每个抽屉的装载能力为 40 kg。
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
20×16
深度
477mm
高度
高度调整单位尺寸
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加