咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Safety-Walk™ 可变形防滑胶带 BLACK
商品编号
964985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Safety-Walk™ 可变形防滑胶带 BLACK
商品编号:964985
标准

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.
技术说明

自粘式地面标记带 3M™ Safety-Walk™ 可变形,500 系列,适合室内和室外使用。适用于所有不平整、弯曲、拐角或异形面(波纹板和槽纹板,钢制扶梯和爬梯)。软质铝材基体膜表面覆有防滑矿物颗粒层。具有侵蚀性的高性能胶粘剂可实现牢固稳定粘附。耐受多数化学品。防滑性 R13,位移幅度 V4。厚度 1.0 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加