咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 标签夹,带电缆导引装置,10 件套。
商品编号
955818
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955818 BLACK
955818 BLUE
955818 GREEN
955818 GREY
955818 ORANGE
955818 PURPLE
955818 RED
宽度
深度
系列
组套内含
颜色
高度
68mm
11mm
Easyfix
10
无烟煤色
35mm
68mm
11mm
Easyfix
10
蓝色
35mm
68mm
11mm
Easyfix
10
绿色
35mm
68mm
11mm
Easyfix
10
浅灰色
35mm
68mm
11mm
Easyfix
10
橙色
35mm
68mm
11mm
Easyfix
10
紫色
35mm
68mm
11mm
Easyfix
10
红色
35mm
销售价 数量
 
224.18
224.18
224.18
224.18
224.18
224.18
224.18

商品详情

商品名称:Easyfix 标签夹,带电缆导引装置,10 件套。
商品编号:955818 ORANGE
供货范围

10 件套。
技术说明

标签夹,带集成式电缆导引装置。标签区:63.5 × 27.5 mm。每个标签夹 2 个电缆导引装置,用于确保电缆在孔壁板上整齐铺设。最大电缆直径 8 mm。
可用 Edding 永久记号笔或马克笔手写文字标记。
标签区适用于以下标签:
Zweckform 标签:19×64;25×54;54×25;63.5×29.6
GARANT 标签:48×10 (G1);63×24 (G2)
DYMO 标签打印带,字高 9 m(最多叠加 3 条)
属性
宽度
68mm
深度
11mm
系列
Easyfix
组套内含
10
颜色
橙色
高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加