咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 块规,钢质/陶瓷
商品编号
028060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
028060 100
028060 150
028060 200
028060 400
最大长度
100mm
150mm
200mm
400mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:校准 块规,钢质/陶瓷
商品编号:028060 400
提示

校准参见选项 3。自 1 mm 起。
技术参数
校准
L2
属性
最大长度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加