咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力(Stahlwille)顺时针 DAkkS 校准 扭矩检测仪/传感器
商品编号
020130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
020130 0,1-1100
最大扭矩
0.1Nm - 1100Nm
销售价 数量
 
9456.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:达威力(Stahlwille)顺时针 DAkkS 校准 扭矩检测仪/传感器
商品编号:020130

提示

顺时针校准。
DAkkS 校准,适用的测量范围 4-1000 Nm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加