咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 外径千分尺及接长杆
商品编号
020450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
020450 0-150
020450 25-150
020450 100-200
020450 150-300
020450 200-300
020450 300-400
020450 400-500
020450 500-600
020450 600-700
020450 700-800
020450 800-900
020450 900-1000
测量范围
0mm - 150mm
25mm - 150mm
100mm - 200mm
150mm - 300mm
200mm - 300mm
300mm - 400mm
400mm - 500mm
500mm - 600mm
600mm - 700mm
700mm - 800mm
800mm - 900mm
900mm - 1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 外径千分尺及接长杆
商品编号:020450 900-1000
提示

配套提供校验量规。
技术参数
校准
S3
属性
测量范围
900mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加