咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修磨油石 − Original Arkansas(灰色),粒度 5000
商品编号
558682
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558682 100X10
558682 100X10(套装10件/套)
参数
宽度
粒度
长度
颜色
10mm
5000
100mm
灰色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:修磨油石 − Original Arkansas(灰色),粒度 5000
商品编号:558682 100X10(套装10件/套)
应用

用于刀具或工具的去毛刺,磨锋利,细磨倒角。用于对模型制造孔,表面和边的再次修整。也用于精加工和抛光面的改进。最好与油,石蜡或水配合使用。
提示

略微加入机油提高了工具寿命和锐磨性能。
技术说明

天然石料(原产阿肯色州),成分为超细石英岩,边沿特别稳定。用于加工出最精细的表面,同时确保研磨加工不留毛刺。粒度 5000(预磨),粒度 8000(抛光)。
技术参数
型式
四方形
属性
参数
详见对应单件商品参数
宽度
粒度
长度
颜色
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加