咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维磨片支承盘 TURBO PAD 3 硬度高/肋条结构
商品编号
566688
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566688 115
566688 125
566688 180
外径
最高转速
115mm
13300min-1
125mm
12200min-1
180mm
8500min-1
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:纤维磨片支承盘 TURBO PAD 3 硬度高/肋条结构
商品编号:566688 180
技术说明

纤维砂轮支撑轮片,特别耐高温。特殊的设计,能够充分发挥纤维砂轮的性能。
坚硬、不会变形的纤维砂轮支撑轮片。支承面带有肋骨结构,在边沿和表面研磨过程中可以为磨料提供理想的支承。特制塑料,温度耐抗性特别好。特别适合开展粒度介于 36 至 60 的研磨与粗加工
属性
外径
180mm
最高转速
8500min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加