咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
表面上光木地板蒙护滚筒刷
商品编号
087158
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
087158 10
087158 10(套装10件/套)
087158 25
087158 25(套装10件/套)
参数
孔径
长度
6mm
10cm
详见对应单件商品参数
8mm
25cm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:表面上光木地板蒙护滚筒刷
商品编号:087158 25(套装10件/套)
技术说明

实现木材与钢材的优质涂装,尤其是木地板漆、油脂、水性丙烯酸树脂和 PU 漆。
技术参数
毛高度
9mm
属性
参数
详见对应单件商品参数
孔径
长度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加