咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带钢制安全连接器的 PU 螺旋软管 1/2 英寸 ⌀ 11×16 mm
商品编号
080239
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080239 3
080239 5
使用温度
可用的软管长度
最大工作压力
软管内径
软管外径
-20°C - 60°C
3m
10bar
11mm
16mm
-20°C - 60°C
5m
10bar
11mm
16mm
销售价 数量
 
1227.88
1920.86

商品详情

商品名称:带钢制安全连接器的 PU 螺旋软管 1/2 英寸 ⌀ 11×16 mm
商品编号:080239 5
供货范围

配套提供GARANT 钢制安全快速联轴器和钢制接套。
技术说明

非常轻便、灵活且耐磨损的 PU 螺旋软管,具备理想的弹簧复位力。耐高温,适用于 - 20/ + 60 °C。
属性
使用温度
-20°C - 60°C
可用的软管长度
5m
最大工作压力
10bar
软管内径
11mm
软管外径
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加