咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金多功能钻头
商品编号
787070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
787070 3
787070 4
787070 5
787070 6
787070 8
787070 10
787070 12
总长度
螺旋长度
钻头直径
70mm
40mm
3mm
85mm
50mm
4mm
85mm
50mm
5mm
100mm
60mm
6mm
120mm
80mm
8mm
120mm
80mm
10mm
150mm
90mm
12mm
销售价 数量
 
58.62
58.62
58.62
63.11
71.06
85.54
120.43

商品详情

商品名称:硬质合金多功能钻头
商品编号:787070 8
应用

用于在各种材料上钻孔,同样只需一个工作步骤:
  • 砖块、泡沫混凝土,轻型材料,塑料。
  • 瓷砖、陶瓷、大理石、玻璃。
  • 同一工作步骤中的金属和材料组合,例如在安装窗户或在混凝土中配筋时。

提示

  • 注意:只能采用旋入式进行工作(无冲击)!
  • 与冲击钻头相比,钻孔速度更快,并且蓄电池每次充电后钻孔的数量更多。

技术说明

多功能钻头,带有特别锋利的硬质合金切削刃,用于在各种材料上进行准确钻孔。大容量螺旋槽可快速排出钻屑和切屑。柄部由调质特种钢制成。
技术参数
冲击应用 / 非冲击应用
不能进行冲击钻削
刀具材料
HM
刀柄
圆柱形刀柄
属性
总长度
120mm
螺旋长度
80mm
钻头直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加