咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel MICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA 12×D
商品编号
121226
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121226 0,8
121226 0,9
121226 0,81-X
121226 0,85
121226 0,91-X
121226 0,95
121226 1
121226 1,01-X
121226 1,05
121226 1,1
121226 1,2
121226 1,3
121226 1,4
121226 1,5
121226 1,6
121226 1,7
121226 1,8
121226 1,9
121226 1,11-X
121226 1,15
121226 1,21-X
121226 1,25
121226 1,31-X
121226 1,35
121226 1,41-X
121226 1,51-X
121226 1,55
121226 1,61-X
121226 1,71-X
121226 1,75
121226 1,81-X
121226 1,85
121226 1,91-X
121226 2
121226 2,01-X
121226 2,05
121226 2,1
121226 2,2
121226 2,3
121226 2,4
121226 2,5
121226 2,6
121226 2,7
121226 2,8
121226 2,9
121226 2,11-X
121226 2,21-X
121226 2,31-X
121226 2,41-X
121226 2,51-X
121226 2,61-X
121226 2,71-X
121226 2,81-X
121226 2,91-X
121226 3
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h6
0.8mm
2
44mm
11.2mm
10mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
0.9mm
2
46mm
12.6mm
11.2mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
46mm
12.6mm
3mm
工厂标准
0.81mm - 0.9mm
h6
0.85mm
2
46mm
12.6mm
11.3mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
47mm
14mm
3mm
工厂标准
0.91mm - 1mm
h6
0.95mm
2
47mm
14mm
12.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
1mm
2
47mm
14mm
12.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
48mm
15.4mm
3mm
工厂标准
1.01mm - 1.1mm
h6
1.05mm
2
48mm
15.4mm
13.8mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.1mm
2
48mm
15.4mm
13.7mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.2mm
2
50mm
16.8mm
15mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.3mm
2
51mm
18.2mm
16.2mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.4mm
2
52mm
19.6mm
17.5mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.5mm
2
53mm
21mm
18.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.6mm
2
55mm
22.4mm
20mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.7mm
2
56mm
23.8mm
21.2mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.8mm
2
57mm
25.2mm
22.5mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.9mm
2
59mm
26.6mm
23.7mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
50mm
16.8mm
3mm
工厂标准
1.11mm - 1.2mm
h6
1.15mm
2
50mm
16.8mm
15mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
2
51mm
18.2mm
3mm
工厂标准
1.21mm - 1.3mm
h6
1.25mm
2
51mm
18.2mm
16.3mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
2
52mm
19.6mm
3mm
工厂标准
1.31mm - 1.4mm
h6
1.35mm
2
52mm
19.6mm
17.5mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
2
53mm
21mm
3mm
工厂标准
1.41mm - 1.5mm
h6
2
55mm
22.4mm
3mm
工厂标准
1.51mm - 1.6mm
h6
1.55mm
2
55mm
22.4mm
20mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
56mm
23.8mm
3mm
工厂标准
1.61mm - 1.7mm
h6
2
57mm
25.2mm
3mm
工厂标准
1.71mm - 1.8mm
h6
1.75mm
2
57mm
25.2mm
22.5mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
59mm
26.6mm
3mm
工厂标准
1.81mm - 1.9mm
h6
1.85mm
2
59mm
26.6mm
23.8mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
60mm
28mm
3mm
工厂标准
1.91mm - 2mm
h6
2mm
2
60mm
28mm
25mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
61mm
29.4mm
3mm
工厂标准
2.01mm - 2.1mm
h6
2.05mm
2
61mm
29.4mm
26.3mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.1mm
2
61mm
29.4mm
26.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.2mm
2
63mm
30.8mm
27.5mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.3mm
2
64mm
32.2mm
28.7mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.4mm
2
65mm
33.6mm
30mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.5mm
2
67mm
35mm
31.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.6mm
2
68mm
36.4mm
32.5mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.7mm
2
69mm
37.8mm
33.7mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.8mm
2
70mm
39.2mm
35mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.9mm
2
72mm
40.6mm
36.2mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2
63mm
30.8mm
3mm
工厂标准
2.11mm - 2.2mm
h6
2
64mm
32.2mm
3mm
工厂标准
2.21mm - 2.3mm
h6
2
65mm
33.6mm
3mm
工厂标准
2.31mm - 2.4mm
h6
2
67mm
35mm
3mm
工厂标准
2.41mm - 2.5mm
h6
2
68mm
36.4mm
3mm
工厂标准
2.51mm - 2.6mm
h6
2
69mm
37.8mm
3mm
工厂标准
2.61mm - 2.7mm
h6
2
70mm
39.2mm
3mm
工厂标准
2.71mm - 2.8mm
h6
2
72mm
40.6mm
3mm
工厂标准
2.81mm - 2.9mm
h6
2
73mm
41.9mm
3mm
工厂标准
2.91mm - 2.99mm
h6
3mm
2
73mm
41.9mm
37.4mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
销售价 数量
 
1712.47
1712.47
3242.53
1712.47
3242.53
1712.47
1576.40
3006.43
1576.40
1576.40
1576.40
1576.40
1576.40
1576.40
1700.69
1700.69
1700.69
1700.69
3006.43
1576.40
3006.43
1576.40
3006.43
1576.40
3006.43
3006.43
1576.40
3118.68
3118.68
1700.69
3118.68
1700.69
3118.68
1757.52
3118.68
1757.52
1757.64
1757.64
1871.31
1871.31
1871.31
1871.45
1871.45
1951.03
1951.03
3180.95
3180.95
3180.95
3180.95
3180.95
3230.23
3230.23
3230.23
3230.23
1988.91

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel MICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA 12×D
商品编号:121226 1

提示

为了确保微型钻头(8×D 起)使用过程的可靠性,需要使用微型导孔钻头 121223 钻制一个至少 4×D导向孔。在垂直加工时以及针对平整的工件表面,从 DC =⌀ 1 mm 起可以在 12×D 的长度范围内放弃导向孔。在使用以下钻孔刀具前,请始终确保导向孔中没有切屑。在钻制导向孔后,我们建议用合适的 NC 定心钻头设置一个 90° 沉孔。针对通孔,在钻孔出口之前将工具的进给减小 50%。必要时,长切屑的材料需要分别按 3×D 的步幅进行去屑,并以最小的退刀动作移动到导向孔深度。请注意使用合适的径向跳动精度小于 0.003 mm 的工具夹具(热涨夹头、液压夹头)、足够高的冷却液压力(至少 30 bar)以及足够细的冷却介质 过滤(DC <⌀ 2 mm /使用 ≤ 0.010 mm 的过滤器;DC <⌀ 3 mm /使用 ≤ 0.020 mm 的过滤器)。规定的长度/直径比例符合使用相应微型钻头可到达的最小孔深
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

通用于各种材料的高性能微型钻头,主要用于钢加工。通过配合默契的整体系统工具和加宽的导向倒角确保最大的过程可靠性。在上游导孔钻后,以最小直径钻制最大深度。可以在芯体直径和容屑槽尺寸之间做出最佳折衷,以确保最佳的排屑效果 - 即使是长切屑材料亦是如此。提升的单位时间切削量和使用寿命有助于实现经济的钻削过程,即使是钻孔直径最小而 L/D 比例同时又较大的情况。

技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
需要加工导孔
是,导孔钻
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
最大钻深
12×D
顶角
128degrees
属性
不完全标准
公差,公称直径
h6
公称直径 DC
1mm
切刃数 Z
2
总长度 L
47mm
排屑槽长度 Lc
14mm
推荐最大钻深 L2
12.5mm
柄直径 Ds
3mm
标准
工厂标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.028mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.015mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加