咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master SteelMICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号
121228
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121228 0,8
121228 0,9
121228 0,81-X
121228 0,85
121228 0,91-X
121228 0,95
121228 1
121228 1,01-X
121228 1,05
121228 1,1
121228 1,2
121228 1,3
121228 1,4
121228 1,5
121228 1,6
121228 1,7
121228 1,8
121228 1,9
121228 1,11-X
121228 1,15
121228 1,21-X
121228 1,25
121228 1,31-X
121228 1,35
121228 1,41-X
121228 1,45
121228 1,51-X
121228 1,55
121228 1,61-X
121228 1,65
121228 1,71-X
121228 1,75
121228 1,81-X
121228 1,85
121228 1,91-X
121228 1,95
121228 2
121228 2,01-X
121228 2,05
121228 2,1
121228 2,2
121228 2,3
121228 2,4
121228 2,5
121228 2,6
121228 2,7
121228 2,8
121228 2,9
121228 2,11-X
121228 2,21-X
121228 2,31-X
121228 2,41-X
121228 2,51-X
121228 2,61-X
121228 2,71-X
121228 2,81-X
121228 2,91-X
121228 3
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
h6
0.8mm
2
51mm
17.6mm
16.4mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
0.9mm
2
53mm
19.8mm
18.4mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
53mm
19.8mm
3mm
工厂标准
0.81mm - 0.9mm
h6
0.85mm
2
53mm
19.8mm
18.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
55mm
22mm
3mm
工厂标准
0.91mm - 1mm
h6
0.95mm
2
55mm
22mm
20.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
1mm
2
55mm
22mm
20.5mm
3mm
工厂标准
0.028mm/rev
0.015mm/rev
h6
2
57mm
24.2mm
3mm
工厂标准
1.01mm - 1.1mm
h6
1.05mm
2
57mm
24.2mm
22.6mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.1mm
2
57mm
24.2mm
22.5mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.2mm
2
59mm
26.4mm
24.6mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
1.3mm
2
61mm
28.6mm
26.6mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.4mm
2
63mm
30.8mm
28.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.5mm
2
66mm
33mm
30.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
1.6mm
2
68mm
35.2mm
32.8mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.7mm
2
70mm
37.4mm
34.8mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.8mm
2
72mm
39.6mm
36.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
1.9mm
2
74mm
41.8mm
38.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
59mm
26.4mm
3mm
工厂标准
1.11mm - 1.2mm
h6
1.15mm
2
59mm
26.4mm
24.6mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
2
61mm
28.6mm
3mm
工厂标准
1.21mm - 1.3mm
h6
1.25mm
2
61mm
28.6mm
26.7mm
3mm
工厂标准
0.034mm/rev
0.018mm/rev
h6
2
63mm
30.8mm
3mm
工厂标准
1.31mm - 1.4mm
h6
1.35mm
2
63mm
30.8mm
28.7mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
2
66mm
33mm
3mm
工厂标准
1.41mm - 1.5mm
h6
1.45mm
2
66mm
33mm
30.8mm
3mm
工厂标准
0.045mm/rev
0.024mm/rev
h6
2
68mm
35.2mm
3mm
工厂标准
1.51mm - 1.6mm
h6
1.55mm
2
68mm
35.2mm
32.8mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
70mm
37.4mm
3mm
工厂标准
1.61mm - 1.7mm
h6
1.65mm
2
70mm
37.4mm
34.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
72mm
39.6mm
3mm
工厂标准
1.71mm - 1.8mm
h6
1.75mm
2
72mm
39.6mm
36.9mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
74mm
41.8mm
3mm
工厂标准
1.81mm - 1.9mm
h6
1.85mm
2
74mm
41.8mm
39mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
76mm
44mm
3mm
工厂标准
1.91mm - 2mm
h6
1.95mm
2
76mm
44mm
41mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2mm
2
76mm
44mm
41mm
3mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.04mm/rev
h6
2
78mm
46.2mm
3mm
工厂标准
2.01mm - 2.1mm
h6
2.05mm
2
78mm
46.2mm
43.1mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.1mm
2
78mm
46.2mm
43mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.2mm
2
80mm
48.4mm
45.1mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.3mm
2
82mm
50.6mm
47.1mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.4mm
2
85mm
52.8mm
49.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.5mm
2
87mm
55mm
51.2mm
3mm
工厂标准
0.095mm/rev
0.06mm/rev
h6
2.6mm
2
89mm
57.2mm
53.3mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.7mm
2
91mm
59.4mm
55.3mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.8mm
2
93mm
61.6mm
57.4mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2.9mm
2
95mm
63.8mm
59.4mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
h6
2
80mm
48.4mm
3mm
工厂标准
2.11mm - 2.2mm
h6
2
82mm
50.6mm
3mm
工厂标准
2.21mm - 2.3mm
h6
2
85mm
52.8mm
3mm
工厂标准
2.31mm - 2.4mm
h6
2
87mm
55mm
3mm
工厂标准
2.41mm - 2.5mm
h6
2
89mm
57.2mm
3mm
工厂标准
2.51mm - 2.6mm
h6
2
91mm
59.4mm
3mm
工厂标准
2.61mm - 2.7mm
h6
2
93mm
61.6mm
3mm
工厂标准
2.71mm - 2.8mm
h6
2
95mm
63.8mm
3mm
工厂标准
2.81mm - 2.9mm
h6
2
97mm
65.8mm
3mm
工厂标准
2.91mm - 2.99mm
h6
3mm
2
97mm
65.8mm
61.3mm
3mm
工厂标准
0.115mm/rev
0.08mm/rev
销售价 数量
 
3001.99
3001.99
4224.56
3001.99
4224.56
3001.99
3002.40
3976.06
3002.40
3002.40
3002.40
3002.40
3002.40
3002.40
3002.17
3002.17
3153.71
3153.71
3976.06
3002.40
3976.06
3002.40
3976.06
3002.40
3976.06
3002.40
3976.06
3002.40
4162.33
3002.17
4162.33
3153.71
4162.33
3153.71
4162.33
3153.71
3153.71
4162.33
3295.77
3295.59
3295.59
3447.09
3447.09
3447.09
3608.79
3608.79
3608.79
3608.79
4224.28
4224.28
4224.28
4224.28
4224.28
4298.76
4298.76
4298.76
4298.76
3608.79

商品详情

商品名称:GARANT Master SteelMICRO 整体硬质合金钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号:121228 0,8

提示

为了确保微型钻头(8×D 起)使用过程的可靠性,需要使用微型导孔钻头 121223 钻制一个至少 4×D导向孔。在垂直加工时以及针对平整的工件表面,从 DC =⌀ 1 mm 起可以在 12×D 的长度范围内放弃导向孔。在使用以下钻孔刀具前,请始终确保导向孔中没有切屑。在钻制导向孔后,我们建议用合适的 NC 定心钻头设置一个 90° 沉孔。针对通孔,在钻孔出口之前将工具的进给减小 50%。必要时,长切屑的材料需要分别按 3×D 的步幅进行去屑,并以最小的退刀动作移动到导向孔深度。请注意使用合适的径向跳动精度小于 0.003 mm 的工具夹具(热涨夹头、液压夹头)、足够高的冷却液压力(至少 30 bar)以及足够细的冷却介质 过滤(DC <⌀ 2 mm /使用 ≤ 0.010 mm 的过滤器;DC <⌀ 3 mm /使用 ≤ 0.020 mm 的过滤器)。规定的长度/直径比例符合使用相应微型钻头可到达的最小孔深
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

通用于各种材料的高性能微型钻头,主要用于钢加工。通过配合默契的整体系统工具和加宽的导向倒角确保最大的过程可靠性。在上游导孔钻后,以最小直径钻制最大深度。可以在芯体直径和容屑槽尺寸之间做出最佳折衷,以确保最佳的排屑效果 - 即使是长切屑材料亦是如此。提升的单位时间切削量和使用寿命有助于实现经济的钻削过程,即使是钻孔直径最小而 L/D 比例同时又较大的情况。

技术参数
最大钻深
20×D
顶角
128degrees
需要加工导孔
是,导孔钻
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
属性
公差,公称直径
h6
公称直径 DC
0.8mm
切刃数 Z
2
总长度 L
51mm
排屑槽长度 Lc
17.6mm
推荐最大钻深 L2
16.4mm
柄直径 Ds
3mm
标准
工厂标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.028mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.015mm/rev
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加