咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内孔槽刀杆
商品编号
274170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274170 16/2
274170 16/3
274170 20/2
274170 20/2L
274170 20/3
274170 20/3L
274170 25/2
274170 25/3
tmax 内部加工
切宽 W
已复位支架的悬伸长度 L1
应用范围
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
3mm
1.5mm
25mm
78mm
14mm
16mm
3mm
2.2; 3mm
25mm
径向内切槽
78mm
14mm
16mm
3mm
1.5mm
30mm
88mm
16mm
20mm
3mm
1.5mm
35mm
93mm
18mm
20mm
3mm
2.2; 3mm
30mm
径向内切槽
88mm
16mm
20mm
3mm
2.2; 3mm
35mm
径向内切槽
93mm
18mm
20mm
5mm
1.5mm
40mm
103mm
20mm
25mm
5mm
2.2; 3mm
40mm
径向内切槽
103mm
20mm
25mm
销售价 数量
 
3204.01
3204.01
3320.53
3395.35
3320.53
3395.35
3495.23
3495.23

商品详情

商品名称:内孔槽刀杆
商品编号:274170 16/3

应用

用于开槽,自直径 Dmin = 14 mm 起。
技术说明

适用于刀片编号 275000 − 275015。
注意

装配用扳手/编号 279940,规格尺寸 1,需单独订购。

技术参数
应用形式
右向
内冷式
属性
tmax 内部加工
3mm
切宽 W
2.2; 3mm
已复位支架的悬伸长度 L1
25mm
应用范围
径向内切槽
总长度 L
78mm
最小预钻孔直径 Dmin
14mm
柄直径 Ds
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加