咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
随动高性能车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母
商品编号
321245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
321245 3
321245 4
321245 5
主体直径 D
最大径向偏差
最高转速
有效长度 B
硬质合金镶头直径 H
莫氏锥
轴向力
适用工件重量
顶尖长度 C
52mm
0.003mm
12000min-1
94mm
11mm
MK3
4.2kN
300kg
30mm
60mm
0.003mm
10000min-1
106mm
14mm
MK4
6kN
600kg
35mm
72mm
0.003mm
8000min-1
136mm
18mm
MK5
10.35kN
1200kg
43mm
销售价 数量
 
18578.38
19982.93
26670.49

商品详情

商品名称:随动高性能车床回转顶尖,带硬质合金顶尖和压紧螺母
商品编号:321245 5
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
应用

适合于自动化装载的批量生产中在转速高和件数大的情况下加工薄壁工件。
优质设计高端轴承确保高径向跳动精度。尤其适用于高转速和高轴向力。也适用于研磨过程。
技术说明

  • 带硬质合金顶尖的中心冲轴,用于具有高磨蚀性的定心应用。
  • 顶尖角 60°。
  • 侧面扁平型压紧螺母。
  • 精密轴承可实现高径向跳动精度。
  • 通过永久润滑实现免维护。
  • 特种密封可以防止灰尘和冷却液的侵入。

属性
主体直径 D
72mm
最大径向偏差
0.003mm
最高转速
8000min-1
有效长度 B
136mm
硬质合金镶头直径 H
18mm
莫氏锥
MK5
轴向力
10.35kN
适用工件重量
1200kg
顶尖长度 C
43mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加