咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123101 2,0-X(套装8件/套)
123101 3,0-X(套装8件/套)
123101 3,76-X(套装8件/套)
123101 4,76-X(套装8件/套)
123101 6,06-X(套装8件/套)
123101 8,06-X(套装8件/套)
123101 10,06-X(套装8件/套)
123101 12,06-X(套装8件/套)
123101 14,06-X(套装8件/套)
123101 16,06-X(套装8件/套)
123101 18,06-X(套装8件/套)
参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123101 2,0-X(套装8件/套)
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
优点

更高的稳定性和孔表面质量。
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。
4 条刃带确保极高的同心精度,即使是在超深钻孔时也能保持钻头的稳定性!
带圆弧倒角的凸款主切削刃和特殊的排屑槽构造可产生短切屑,即使面对长屑材料也不例外。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
规格 HBHE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 123102 订货。
样式 HE使用编号 123101 + 129100 HE 订货。
可提供新一代产品!
建议的换代产品为编号 123025 和 123035。
技术参数
内冷式
有,25 巴
顶角
135degrees
切削加工策略
HPC
最大钻深
8×D
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
参数
详见对应单件商品参数
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加