咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC / TPC
商品编号
206258
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206258 6/0,5
206258 6/1,0
206258 8/0,5
206258 8/1,0
206258 8/2,0
206258 10/0,5
206258 10/2,0
206258 12/1,0
206258 12/3,0
206258 16/2,0
206258 20/2,0
206258 20/3,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
6mm
25mm
1mm
12mm
25mm
G 2.5,带 HA
65mm
30mm
6mm
0.08mm
0.07mm
5.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
6mm
25mm
1mm
12mm
25mm
G 2.5,带 HA
65mm
30mm
6mm
0.08mm
0.07mm
5.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
8mm
33mm
1mm
16mm
33mm
G 2.5,带 HA
75mm
40mm
8mm
0.1mm
0.09mm
7.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
8mm
33mm
1mm
16mm
33mm
G 2.5,带 HA
75mm
40mm
8mm
0.1mm
0.09mm
7.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
8mm
33mm
1mm
16mm
33mm
G 2.5,带 HA
75mm
40mm
8mm
0.1mm
0.09mm
7.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
10mm
41mm
1mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HA
90mm
50mm
10mm
0.12mm
0.1mm
9.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
10mm
41mm
1mm
10mm
41mm
G 2.5,带 HA
90mm
50mm
10mm
0.12mm
0.1mm
9.5mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
12mm
49mm
1mm
24mm
49mm
G 2.5,带 HA
100mm
60mm
12mm
0.15mm
0.13mm
11mm
3
3
DIN 6535 HA h6
3mm
12mm
49mm
1mm
49mm
49mm
G 2.5,带 HA
100mm
60mm
12mm
0.15mm
0.13mm
11mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
16mm
65mm
1mm
32mm
65mm
G 2.5,带 HA
125mm
80mm
16mm
0.2mm
0.17mm
15mm
4
3
DIN 6535 HA h6
2mm
20mm
82mm
1mm
40mm
82mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
20mm
0.25mm
0.2mm
19mm
4
3
DIN 6535 HA h6
3mm
20mm
82mm
1mm
40mm
82mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
20mm
0.25mm
0.2mm
19mm
4
销售价 数量
 
1813.56
1813.56
2334.09
2334.09
2334.09
2871.46
2871.46
3341.63
3341.63
6061.96
8664.73
8664.73

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC / TPC
商品编号:206258 6/0,5
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行额外的抛光,因而确保理想的排屑,包括长切屑的有色金属材料。
具有新颖的滚花牙型,针对更高的进给速度进行优化。通过使用创新型超细晶粒基板实现很大的抗弯强度。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
涂层
DLC
切削加工策略
TPC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
铣削轮廓面
WR
螺旋角特征
不相同
内冷式
公差,公称直径
e8
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
3
刀柄
DIN 6535 HA h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
25mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
25mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
65mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.07mm
颈位直径 D1
5.5mm
齿数 Z
3
应用
铝合金
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加