咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206261
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e6 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206261 4/0,5
206261 4/1,0
206261 5/0,5
206261 5/1,0
206261 6/0,5
206261 6/1,0
206261 8/0,5
206261 8/1,0
206261 8/2,0
206261 10/0,5
206261 10/1,0
206261 10/2,0
206261 10/3,0
206261 12/0,5
206261 12/1,0
206261 12/2,0
206261 12/3,0
206261 16/1,0
206261 16/2,0
206261 16/5,0
修正系数 fz
内冷式
刀具材料
刀柄
刀柄规格
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切削加工策略
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
利用空气加工
带柄情况下的动平衡精度
干式加工
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
柄类型
标准
涂层
湿法加工最大值
湿法加工最小值
系列
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
驱动轮廓
齿数 Z
3
整体硬质合金
DIN 6535 HA h6
6
0.5mm
4mm
6.5mm
HPC
0.01mm
4mm
6.5mm
适用
G 2.5,带 HA
有条件适用
83mm
24mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
工厂标准
DLC
适用
有条件适用
GARANT Master Alu
0.035mm
0.03mm
3.7mm
W
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
4mm
6.5mm
1mm
4mm
6.5mm
G 2.5,带 HA
80mm
24mm
6mm
0.035mm
0.03mm
3.7mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
5mm
8mm
1mm
5mm
8mm
G 2.5,带 HA
80mm
30mm
6mm
0.04mm
0.035mm
4.7mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
5mm
8mm
1mm
5mm
8mm
G 2.5,带 HA
80mm
30mm
6mm
0.04mm
0.035mm
4.7mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
6mm
10mm
1mm
6mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
0.045mm
0.04mm
5.7mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
6mm
10mm
1mm
6mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
0.045mm
0.04mm
5.7mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
8mm
13mm
1mm
8mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
0.05mm
0.045mm
7.4mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
8mm
13mm
1mm
8mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
0.05mm
0.045mm
7.4mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
8mm
13mm
1mm
8mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
0.05mm
0.045mm
7.4mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
10mm
16mm
1mm
10mm
16mm
G 2.5,带 HA
110mm
68mm
10mm
0.06mm
0.05mm
9.2mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
10mm
16mm
1mm
10mm
16mm
G 2.5,带 HA
110mm
68mm
10mm
0.06mm
0.05mm
9.2mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
10mm
16mm
1mm
10mm
16mm
G 2.5,带 HA
110mm
68mm
10mm
0.06mm
0.05mm
9.2mm
3
3
DIN 6535 HA h6
3mm
10mm
16mm
1mm
10mm
16mm
G 2.5,带 HA
110mm
68mm
10mm
0.06mm
0.05mm
9.2mm
3
3
DIN 6535 HA h6
0.5mm
12mm
19mm
1mm
12mm
49mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
0.06mm
0.05mm
11mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
12mm
19mm
1mm
12mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
0.06mm
0.05mm
11mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
12mm
19mm
1mm
12mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
0.06mm
0.05mm
11mm
3
3
DIN 6535 HA h6
3mm
12mm
19mm
1mm
12mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
0.06mm
0.05mm
11mm
3
3
DIN 6535 HA h6
1mm
16mm
25mm
1mm
16mm
10mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
0.07mm
0.06mm
15mm
3
3
DIN 6535 HA h6
2mm
16mm
25mm
1mm
16mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
0.07mm
0.06mm
15mm
3
3
DIN 6535 HA h6
5mm
16mm
25mm
1mm
16mm
25mm
G 2.5,带 HA
150mm
100mm
16mm
0.07mm
0.06mm
15mm
3
销售价 数量
 
1229.21
1229.21
1229.21
1229.21
1229.21
1229.21
1591.87
1591.87
1591.87
2241.74
2241.74
2241.74
2241.74
2661.55
2661.55
2661.55
2661.55
4903.28
4903.28
4903.28

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206261 4/1,0
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行额外的抛光,因而确保理想的排屑,包括长切屑的有色金属材料。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。斜坡最大可达 45°。
公差:
  • 转角半径
R1 = 0.5 公差 ±0.02 mm。
R1 > 0.5 − 1.5 公差 ±0.03 mm。
R1 > 1.5 公差 ±0.05 mm。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
标准
工厂标准
公差,公称直径
e8
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
内冷式
涂层
DLC
型号
W
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
属性
修正系数 fz
3
内冷式
刀具材料
刀柄
DIN 6535 HA h6
刀柄规格
切刃半径 R1
1mm
切刃直径 DC
4mm
切削刃长度 Lc
6.5mm
切削加工策略
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
6.5mm
利用空气加工
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
干式加工
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm
柄直径 Ds
6mm
柄类型
标准
涂层
湿法加工最大值
湿法加工最小值
系列
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.035mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.03mm
颈位直径 D1
3.7mm
驱动轮廓
齿数 Z
3
应用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加