咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽 60°
商品编号
208165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208165 6
208165 6M
208165 8
208165 10
208165 10M
208165 12
208165 12M
208165 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切割深度 ap min
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
1mm
5.9mm
57mm
6mm
0.05mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
6mm
1mm
6mm
3mm
2.9mm
100mm
6mm
0.03mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
8mm
1mm
7.9mm
63mm
8mm
0.06mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
1mm
9.9mm
72mm
10mm
0.07mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
10mm
1mm
10mm
5mm
4.9mm
100mm
10mm
0.05mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
1mm
11.9mm
83mm
12mm
0.08mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
12mm
1mm
12mm
6mm
5.9mm
120mm
12mm
0.06mm
4
1.25
60degrees
30degrees
DIN 6535 HA h6
16mm
1mm
15.8mm
93mm
16mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
678.45
792.62
859.78
1024.32
1222.42
1504.51
1687.60
2636.35

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽 60°
商品编号:208165 8
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量。
去毛刺刀几乎通用于所有材料。借助全新研发的涂层,即使是铝或 INOX 材质,依然可有效避免切屑瘤。
公差:尺寸 S = ±0.2 mm。顶尖角 ±5 角分。
技术参数
公差,公称直径
h6
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
35degrees
内冷式
标准
工厂标准
锥头锪钻钻尖角
60degrees
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
60degrees
倒角铣削
30degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
切刃直径 DC
8mm
切割深度 ap min
1mm
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
7.9mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.06mm
齿数 Z
4
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加