咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号
203205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203205 8
203205 10
203205 12
203205 16
203205 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.5
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
40mm 40mm
1mm
8mm
40mm 40mm
G 2.5,带 HA
80mm 80mm
48mm 48mm
8mm
水平 水平
38degrees
0.04mm
7.8mm 7.8mm
5
1.5
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
50mm 50mm
1mm
10mm
50mm
G 2.5,带 HA
100mm 100mm
58mm 58mm
10mm 10mm
水平 水平
38degrees
0.05mm 0.05mm
9.5mm
5
1.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
60mm
1mm
12mm 12mm
60mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
119mm
68mm 68mm
12mm 12mm
水平
38degrees
0.05mm 0.05mm
11.5mm 11.5mm
5
1.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
80mm 80mm
1mm
16mm 16mm
80mm 80mm
G 2.5,带 HA
134mm
88mm
16mm 16mm
水平 水平
38degrees 38degrees
0.06mm 0.06mm
15.5mm 15.5mm
5
1.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
100mm
1mm
20mm 20mm
100mm 100mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
175mm
108mm
20mm
水平
38degrees 38degrees
0.07mm 0.07mm
19.5mm 19.5mm
5 5
销售价 数量
 
2689.79
4282.78
6184.32
12225.43
22312.04

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号:203205 8

技术说明

适用于精加工。
特殊的几何形状确保了最佳的排屑。
不均等分布切削刃保证了高的加工过程稳定性和运行平稳性。
用于圆周铣削时的精加工工序。
提示

通过编号 203209 订购无镀层规格

技术参数
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
涂层
DLC
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
内冷式
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
40mm 40mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
40mm 40mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
80mm 80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
48mm 48mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平 水平
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
5
应用
铜锌合金
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝合金
适用
高密度聚乙烯
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加