咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215803 16/2
215803 20/3
215803 25/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
16mm
85mm
37mm
16mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
3
20mm
90mm
40mm
20mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
4
25mm
105mm
49mm
25mm
219814(8IP;1.2 Nm)
AP.. 1003
销售价 数量
 
2301.77
2925.85
3614.76

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215803 16/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术参数
切削加工策略
MTC
柄类型
Weldon 刀柄
铣削应用
方肩铣削
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
总长度 L
85mm
悬伸长度 L1
37mm
柄直径 DS h6
16mm
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加