咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC / TPC
商品编号
205282
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h7 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205282 6
205282 8
205282 10
205282 12
205282 16
205282 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
3
45degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
6mm
20mm
0.2mm
6mm
20mm
G 2.5,带 HA
65mm
24mm
48degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
5.5mm
5
0.2mm
3
45degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
8mm
26mm
0.2mm
8mm
26mm
G 2.5,带 HA
70mm
30mm
48degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.1mm
7.5mm
5
0.32mm
3
45degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
10mm
32mm
0.32mm
10mm
32mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
48degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.12mm
9.5mm
5
0.32mm
3
45degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
12mm
39mm
0.32mm
12mm
39mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
48degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.15mm
11mm
5
0.32mm
3
45degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
16mm
52mm
0.32mm
16mm
52mm
G 2.5,带 HA
110mm
58mm
48degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.2mm
15mm
5
0.5mm
3
45degrees
h7
DIN 6535 HA 带 h6
20mm
64mm
0.5mm
20mm
64mm
G 2.5,带 HA
125mm
74mm
48degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.25mm
19mm
5
销售价 数量
 
1789.45
2303.25
3042.97
3437.78
7003.70
10623.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC / TPC
商品编号:205282 6
提示

样式 HB编号 205283订购。
类型 HB 的供货价格与 HA 相同。
Toolscout 中针对 TPC 加工的切削值。
技术说明

用于粗加工。
用于加工有色金属的特殊刃型。通过使用 特殊的刀刃几何形状有针对性地粉碎切屑,显著减少切屑量。
通过 5 个齿可实现更高的进给值。通过额外的稳定斜面支撑前端,使得在螺旋切入期间更平稳地运行。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加