咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202010 6
202010 8
202010 10
202010 12
202010 16
202010 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
e6
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
1mm
12mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.06mm
0.04mm
5.8mm
3
3
e6
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
1mm
16mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.07mm
0.05mm
7.8mm
3
3
e6
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
1mm
20mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.08mm
0.06mm
9.8mm
3
3
e6
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
1mm
24mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.1mm
0.08mm
11.8mm
3
3
e6
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
1mm
32mm
48mm
G 2.5,带 HA
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.14mm
0.12mm
15.8mm
3
3
e6
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
1mm
40mm
60mm
G 2.5,带 HA
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.2mm
0.18mm
0.16mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
1010.91
1316.56
1763.19
2350.89
4114.07
5927.61

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202010 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
在最高进给率和高运行平稳性的情况下最高可达 2 × D。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。

带最新一代 DLC 涂层 sp2
技术参数
内冷式
涂层
DLC
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
属性
修正系数 fz
3
公差,公称直径
e6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees
边角倒圆 rv
0.2mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3
应用
30% 玻纤尼龙 66
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加