咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号
133425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133425 1/2-20
133425 1/4-28
133425 3/4-16
133425 3/8-24
133425 5/8-18
133425 5/16-24
133425 7/8-14
133425 7/16-20
133425 9/16-18
133425 10-32
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E
3
8degrees
11.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
20
38.1mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.95mm
HSS E
3
8degrees
5.5mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
28
19.05mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
HSS E
3
8degrees
17.5mm
110mm
3
11mm
14mm
DIN 374
16
57.15mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
HSS E
3
8degrees
8.5mm
90mm
3
8mm
10mm
DIN 371
24
28.59mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
HSS E
3
8degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
18
47.64mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.58mm
HSS E
3
8degrees
6.9mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24
23.82mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
HSS E
3
8degrees
20.4mm
125mm
3
14.5mm
18mm
DIN 374
14
66.69mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
HSS E
3
8degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
33.33mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.59mm
HSS E
3
8degrees
12.9mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
18
42.87mm
14.29mm
UNF
9/16-18 UNF
1.587mm
HSS E
3
8degrees
4.1mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
32
14.49mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
销售价 数量
 
729.44
262.54
1484.92
420.29
870.11
368.05
1856.29
731.02
870.11
259.21

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap 机用丝锥 HSS/E
商品编号:133425 9/16-18
应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME – B1.1。
技术说明

HOLEX Pro Tap 通用丝锥。坚固规格,适合广泛的材料范围。优化的 HSS-E 切削材料,采用 TiN 镀层减少了摩擦。
技术参数
公差等级
2B
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
内冷式
涂层
TiN
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
12.9mm
总长度 L
100mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
11mm
标准
DIN 374
每英寸螺距
18
螺纹深度
42.87mm
螺纹直径
14.29mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
9/16-18 UNF
螺距
1.587mm
应用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加