咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
救援标志 右侧逃生路线
商品编号
099304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099304 11300
099304 11400
099304 12300
099304 12400
099304 12600
099304 14300
099304 14400
099304 15300
供货类型
内容
固定方式
材料
照明灯特性
长度
高度
1
铝合金
长效光致发光
300mm
150mm
1
铝合金
长效光致发光
400mm
200mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
300mm
150mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
400mm
200mm
1
硬质 PVC 塑料
长效光致发光
600mm
300mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
300mm
150mm
1
弹性
PVC 薄膜
长效光致发光
400mm
200mm
1
丙烯酸
长效光致发光
300mm
150mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:救援标志 右侧逃生路线
商品编号:099304 12300
标准

ASR A1.3; ISO 7010
提示

该标牌亦提供更薄的薄膜规格(自粘式,厚度 0.1 mm)。
属性
供货类型
内容
1
固定方式
材料
硬质 PVC 塑料
照明灯特性
长效光致发光
长度
300mm
高度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加