咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系带靴,黑色/蓝色 ALESSIO Mid ESD, S3
商品编号
092252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系带靴,黑色/蓝色 ALESSIO Mid ESD, S3
商品编号:092252
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

安全鞋 ALESSIO,源自 ELTEN Safety-Grip 系列。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • 大鞋底花纹 PU/PU 鞋底 SAFTEY-GRIP。
  • PU 重叠盖,用于保护面料。
  • 反光条更加醒目。
  • ESD 装备。

技术说明
Advertisement
安全鞋 ALESSIO,源自 ELTEN Safety-Grip 系列。
  • 透气纺织内衬。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • PU 重叠盖,用于保护面料。
  • ESD 装备。

技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加