咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Hybrid 夹克
商品编号
091890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091890 2XL
091890 3XL
091890 L
091890 M
091890 S
091890 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Hybrid 夹克
商品编号:091890 XL
技术说明

时尚的 Hybrid 夹克在前后侧配备 Thermo-Light 垫层,肩部、手臂和侧面采用软壳元素。保持舒适温度,提供高度的活动自由度。带有固定式风帽。
  • 坚固的正面塑料拉链,还有内置防风条。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 背部加长。
  • 腰带和袖口带有抽绳。

技术说明
Advertisement
时尚的 Hybrid 夹克在前后侧配备 Thermo-Light 垫层,肩部、手臂和侧面采用软壳元素。保持舒适温度,提供高度的活动自由度。带有固定式风帽。
  • 坚固的正面塑料拉链,还有内置防风条。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 背部加长。
  • 腰带和袖口带有抽绳。

技术参数
材料基重 / 布料密度
380g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
深色海军蓝/黑色
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加