咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针织衫
商品编号
091851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091851 2XL
091851 3XL
091851 L
091851 M
091851 S
091851 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
通用款
纺织品精加工
2XL
通用款
纺织品精加工
3XL
通用款
纺织品精加工
L
通用款
纺织品精加工
M
通用款
纺织品精加工
S
通用款
纺织品精加工
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:针织衫
商品编号:091851 M
技术说明

运动夹克衫带帽子,在手臂、肩膀和后背部位增加 软壳强化材料,这是一款在日常和工作中都适合的通用型夹克衫。
  • 胸部和正面外口袋配拉链。
  • 袖口带橡皮筋。
  • 背部加长。

技术说明
Advertisement
运动夹克衫带帽子,在手臂、肩膀和后背部位增加 软壳强化材料,这是一款在日常和工作中都适合的通用型夹克衫。
  • 胸部和正面外口袋配拉链。
  • 袖口带橡皮筋。
  • 背部加长。

技术参数
全棉
100% 聚酯
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
170g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
M
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加