咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Loft 风格夹克衫 ACCELERATE
商品编号
091576
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Loft 风格夹克衫 ACCELERATE
商品编号:091576
技术说明

拒水型保暖夹克衫通过 CLIMASCOT® 隔热层保持身体温暖。由于产品轻便、柔软又十分保暖,因此十分适合作为中间层保暖衣物。弹性拉伸材料实现符合人体工程学的造型。反光效果确保提升醒目性。
  • 正面拉链带防风条
  • 带拉链的胸兜。
  • 前部口袋配拉链。
  • 下摆配有可调节的弹性系带
  • 袖子配有松紧带。
  • 可拆卸的 ID 卡夹。

技术说明
Advertisement
拒水型保暖夹克衫通过 CLIMASCOT® 隔热层保持身体温暖。由于产品轻便、柔软又十分保暖,因此十分适合作为中间层保暖衣物。弹性拉伸材料实现符合人体工程学的造型。反光效果确保提升醒目性。
技术参数
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
颜色
天蓝色/深蓝色
材料基重 / 布料密度
260g/m2
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加