咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短裤 工业用拉伸材料
商品编号
091443
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091443 44
091443 46
091443 48
091443 50
091443 52
091443 54
091443 56
091443 58
091443 60
091443 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44
工业用拉伸材料
男式
46
工业用拉伸材料
男式
48
工业用拉伸材料
男式
50
工业用拉伸材料
男式
52
工业用拉伸材料
男式
54
工业用拉伸材料
男式
56
工业用拉伸材料
男式
58
工业用拉伸材料
男式
60
工业用拉伸材料
男式
62
工业用拉伸材料
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:短裤 工业用拉伸材料
商品编号:091443 50
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
短裤黑色/深灰色组合,编号 091444。
技术说明

全新工业系列,采用 2 向拉伸材料,实现更高活动性与穿戴舒适度。牢固耐用的织物,十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准 EN ISO 15797。颜色和外形稳定。
短裤,配有实用口袋和弹性束带。
描述

  • 3 层内部裤缝确保十分坚固。
  • 塑料裆部拉链。
  • 内侧兜带拉链。
  • 手机和标尺内兜。
  • 腿部口袋带叠褶和袋盖。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
全棉
63% 聚酯 33% 棉 4% 聚烯烃弹性纤维 -
颜色
海军蓝/浅蓝
材料基重 / 布料密度
245g/m2
清洗
70 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
工业用拉伸材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加