咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内裤 温暖
商品编号
091906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091906 2XL
091906 3XL
091906 L
091906 M
091906 S
091906 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
男式
纺织品精加工
2XL
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
3XL
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
L
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
M
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
S
Blakläder 功能内衣
男式
纺织品精加工
XL
Blakläder 功能内衣
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:内裤 温暖
商品编号:091906 M
技术说明
Advertisement
100% 美利奴羊毛制成的功能性内衣,具有良好的保暖性和排湿性。肩部、手臂、背部、臀部和侧面都有保暖区域,以防寒气迅速侵入。
技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
200g/m2
全棉
100% Merino 羊毛
颜色
灰色/黑色
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
M
系列
Blakläder 功能内衣
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加