咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作短裤
商品编号
091836
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091836 44
091836 46
091836 48
091836 50
091836 52
091836 54
091836 56
091836 58
091836 60
091836 62
性别
成衣尺寸 DE
男女通用尺码
系列
规格尺寸 SE
男式
44
服务
C44
男式
46
S
C46
男式
48
M
C48
男式
50
C50
男式
52
L
C52
男式
54
XL
C54
男式
56
C56
男式
58
2XL
C58
男式
60
3XL
C60
男式
62
C62
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作短裤
商品编号:091836 50
提示

带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

短裤,带弹性衬里,确保最理想的动作自由度和出类拔萃的穿着舒适性。材料轻柔,牢固且快干。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿兜带叠褶、拉链、笔袋和刀袋。
  • 塑料裆部拉链。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 裤腰系有 D 形环。

短款工装裤,在温暖的温度下保障舒适性和安全性。
技术参数
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
清洗
40 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
166g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
男女通用尺码
系列
规格尺寸 SE
C50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加