咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作服 工业用拉伸材料
商品编号
091413
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091413 2XL
091413 3XL
091413 L
091413 M
091413 S
091413 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
工业用拉伸材料
通用款
3XL
工业用拉伸材料
通用款
L
工业用拉伸材料
通用款
M
工业用拉伸材料
通用款
S
工业用拉伸材料
通用款
XL
工业用拉伸材料
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作服 工业用拉伸材料
商品编号:091413 XL
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
工作服黑色/深灰色组合,编号 091414。
技术说明

全新工业系列,采用 2 向拉伸材料,实现更高活动性与穿戴舒适度。牢固耐用的织物,十分适合工业应用。隐蔽式按扣与拉链无惧刮划。附有牢固的塑料拉链。可进行工业清洗,符合标准 EN ISO 15797。颜色和外形稳定。
工作服,带预成型袖子,可调式腰带和袖口,其中附有隐蔽式金属扣。袖子和背部的反光条保证更好的可见性。
  • 胸前口袋带叠褶和袋盖。
  • 袖子带笔兜。
  • 内侧兜。

技术参数
清洗
70 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
全棉
63% 聚酯 33% 棉 4% 聚烯烃弹性纤维 -
材料基重 / 布料密度
245g/m2
颜色
海军蓝/浅蓝
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
工业用拉伸材料
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加