咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤
商品编号
091829
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091829 24
091829 25
091829 26
091829 27
091829 28
091829 29
091829 30
091829 44
091829 46
091829 48
091829 50
091829 52
091829 54
091829 56
091829 58
091829 60
091829 62
091829 94
091829 98
091829 102
091829 106
091829 110
091829 114
性别
成衣尺寸 DE
男式
24
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
30
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
94
男式
98
男式
102
男式
106
男式
110
男式
114
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:服务工装裤
商品编号:091829 94
技术说明

耐磨性维修工装裤,由舒适的 4 向拉伸材料组成,修长贴身。膝盖后部的弹性束带和网状衬里提升舒适度,提升通风效果。
  • 塑料裆部拉链。
  • 隐藏式金属扣。
  • 大腿口袋带有拉链。
  • 腿兜带袋盖和内置手机袋。
  • 米尺口袋带有刀架和笔袋。
  • CORDURA® 加固口袋和裤腿口。

技术参数
材料基重 / 布料密度
230g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
黑色/深灰
全棉
8% 弹性纤维 92% 聚酰胺 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
94
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加