咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套 MASTER CUT C
商品编号
094445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094445 6
094445 7
094445 8
094445 9
094445 10
094445 11
手套规格
6
7
8
9
10
11
销售价 数量
 
205.37
205.37
112.07
205.37
205.37
205.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:手套 MASTER CUT C
商品编号:094445

技术说明

18 针编织技术确保贴身而又极为舒适。舒适的丁腈微泡沫涂层提供极佳触感,并保证手指高度灵活。因此非常适合于小型锋利零件的精密处理。同样绝佳适合在轻微油滑的环境中作业。
GARANT Cut C。 达到防割等级 C 级的创新型防割伤手套,完全不含玻璃纤维和钢纤维。减少皮肤刺激,降低手部疲劳感。经过强化的虎口部位延长耐久性。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
应用范围
精密,多用途
颜色
灰色/黑色
EN 388:2016
4331C
编织技术
18G
载体材料
专用纱线
涂层
丁腈泡沫
防割等级
C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加