咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/灰色 REACTION XXT low ESD,S3
商品编号
092200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092200 36
092200 37
092200 38
092200 39
092200 40
092200 41
092200 42
092200 43
092200 44
092200 45
092200 46
092200 47
092200 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
REACTION
纺织物
S3
销售价 数量
 
1258.08
1258.08
1258.08
1258.08
1295.97
1258.08
1258.08
1258.08
1258.08
1258.08
1258.08
1258.08
1258.08

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/灰色 REACTION XXT low ESD,S3
商品编号:092200 44
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

安全鞋 REACTION XXT 作为 ELTEN REACTION grey 的新款产品,采用经典的黑灰色。鞋底内芯由 BASF 的 Infinergy® 制成,在行走时为脚提供所需的能量,同时拥有非常好的减振特性。
  • 表面材料为牛皮。
  • 透气纺织内衬。
  • 封闭式带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • PU/PU 鞋底 WELLMAXX TRAINERS。
  • 耐磨的鞋尖保护。
  • ESD 装备。

技术参数
防静电
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
REACTION
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加