咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示功能夹克
商品编号
091752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091752 2XL
091752 3XL
091752 L
091752 M
091752 S
091752 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示功能夹克
商品编号:091752 XL
标准

按照 EN ISO 20471 等级 3;EN 343 认证
技术说明

优质功能性警示夹克,带 50 mm 反光条。防风、防水、透气。抓绒内衬衣领。
  • 可拆卸式风帽可卷在领子里。
  • 缝线和透气口位于前面。
  • 胸前口袋带防水拉链和抓绒衬里。
  • 网格布衬里和手机袋。
  • 外口袋配拉链。
  • 袖口带可调粘扣。
  • 拉绳式可调衣摆。

技术说明
Advertisement
优质功能性警示夹克,带 50 mm 反光条。防风、防水、透气。抓绒内衬衣领。
  • 可拆卸式风帽可卷在领子里。
  • 缝线和透气口位于前面。
  • 胸前口袋带防水拉链和抓绒衬里。
  • 网格布衬里和手机袋。
  • 外口袋配拉链。
  • 袖口带可调粘扣。
  • 拉绳式可调衣摆。

提示

搭配 Blakläder 警示类别 C 的通过认证。
技术参数
全棉
100% 聚酯
颜色
橙色/海军蓝
清洗
40 °C 彩色衣物
标准
EN 343 EN ISO 20471 -
材料基重 / 布料密度
200g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加