咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
保暖夹克 OXFORD
商品编号
091973
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:保暖夹克 OXFORD
商品编号:091973
技术说明

Primaloft® 保暖层的舒适夹克,有效御寒又不显臃肿。带有下巴保护的高领确保穿着极度舒适。
  • YKK® 正面拉链。
  • 衣领内侧和侧面插兜采用拉绒聚酯。
  • 侧面插兜。
  • 证件用垂片。
  • 背部加长。

Helly Hansen 的 Oxford 系列提供高品质的轻便工作服。该系列凭借时尚设计赢得青睐。
技术说明
Advertisement
Primaloft® 保暖层的舒适夹克,有效御寒又不显臃肿。带有下巴保护的高领确保穿着极度舒适。
  • YKK® 正面拉链。
  • 衣领内侧和侧面插兜采用拉绒聚酯。
  • 侧面插兜。
  • 证件用垂片。
  • 背部加长。

技术参数
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
310g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加