咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
隔热裤
商品编号
091515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091515 52
091515 54
091515 56
091515 58
性别
成衣尺寸 DE
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
销售价 数量
 
4100.03
4100.03
4513.42
4513.42

商品详情

商品名称:隔热裤
商品编号:091515 52

技术说明

最高可耐受 1000 °C 辐射高温。材料非常柔软,提高了穿着舒适度。热反射性高。
隔热裤长约 1000 mm。带耐高温粘扣和皮带环。粘扣贴合。无口袋,符合 EN ISO 11612 标准。

技术参数
全棉
Preox 芳族聚酰胺
材料基重 / 布料密度
260
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
52
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加