咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
隔热夹克
商品编号
091513
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091513 52
091513 54
091513 56
091513 58
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
52
热防护服
男式
54
热防护服
男式
56
热防护服
男式
58
热防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:隔热夹克
商品编号:091513 52
技术说明

隔热夹克长约 800 mm。带耐高温印花和立领。耐高温粘扣贴合。
最高可耐受 1000 °C 辐射高温。材料非常柔软,提高了穿着舒适度。热反射性高。
技术参数
材料基重 / 布料密度
260g/m2
全棉
Preox 芳族聚酰胺
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
52
系列
热防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加