咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Performance纸卷托架
商品编号
090127
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090127 2XL
090127 3XL
090127 L
090127 M
090127 S
090127 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Performance
通用款
3XL
Performance
通用款
L
Performance
通用款
M
Performance
通用款
S
Performance
通用款
XL
Performance
销售价 数量
 
191.32
209.38
191.32
191.32
191.32
191.32

商品详情

商品名称:T 恤衫 Performance纸卷托架
商品编号:090127 XL
技术说明

单色功能性 T 恤,由柔软、易维护且耐用的高性能材料组合 MIKRALINAR® 制成。肩部、臂部和腰部采用双缝已进行防缩水预处理。
技术参数
清洗
60 °C 柔和洗涤
全棉
50% 棉 50% 聚酯 -
材料基重 / 布料密度
160g/m2
颜色
圣诞树
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加