咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Contrast Performance
商品编号
090226
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090226 2XL
090226 3XL
090226 L
090226 S
090226 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
Contrast Performance
男式
3XL
Contrast Performance
男式
L
Contrast Performance
男式
S
Contrast Performance
男式
XL
Contrast Performance
销售价 数量
 
399.39
438.04
399.39
399.39
399.39

商品详情

商品名称:T 恤衫 Contrast Performance
商品编号:090226 XL
技术说明

出色的 Piqué 马球衫,侧面、肩部和袖子处带对比色嵌入件。由于采用 Performance 材料组合 MIKRALINAR®,因此特别易于维护和耐用已进行预处理。
技术参数
颜色
圣诞树
全棉
50% 棉 50% 聚酯 -
清洗
60 °C 柔和洗涤
材料基重 / 布料密度
200g/m2
属性
性别
男式
男女通用尺码
XL
系列
Contrast Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加