咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中性款运动衫 Performance
商品编号
090357
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090357 2XL
090357 3XL
090357 L
090357 M
090357 S
090357 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Performance
通用款
3XL
Performance
通用款
L
Performance
通用款
M
Performance
通用款
S
Performance
通用款
XL
Performance
销售价 数量
 
521.83
573.38
521.83
521.83
521.83
521.83

商品详情

商品名称:中性款运动衫 Performance
商品编号:090357 XL
技术说明

耐磨损的功能性汗衫由易于保养的柔软混合面料 MIKRALINAR® 制成。双缝加工,配有颈带。不会起皱,因此特别抗撕裂。耐晒防汗。专为工业洗涤设计。
技术参数
全棉
50% 棉 50% 聚酯 -
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
颜色
墨绿
清洗
60 °C 柔和洗涤
材料基重 / 布料密度
300g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加