咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克
商品编号
091234
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091234 2XL
091234 3XL
091234 L
091234 M
091234 S
091234 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:软壳夹克
商品编号:091234 XL
技术说明

高柔性多功能软壳夹克衫,带可调风帽。提供最大的活动自由度,由弹性、防风和防水面料构成。
  • 坚固的塑料拉链。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 袖口及束带可通过抽绳调整。

袖子和胸口采用反光印花设计。
技术说明
Advertisement
高柔性多功能软壳夹克衫,带可调风帽。提供最大的活动自由度,由弹性、防风和防水面料构成。袖子和胸口采用反光印花设计。
  • 单向塑料拉链。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 袖口及束带可通过抽绳调整。

技术参数
颜色
黑色/银色
全棉
100% 聚酯
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
305g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加