咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰裤
商品编号
091720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091720 24
091720 25
091720 26
091720 27
091720 28
091720 29
091720 30
091720 46
091720 48
091720 50
091720 52
091720 54
091720 56
091720 58
091720 60
091720 62
091720 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
24
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
30
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72
990.72

商品详情

商品名称:警示紧腰裤
商品编号:091720 24
标准

EN ISO 20471,级别 1
提示

Blakläder 警告防护服,W 类,经过组合认证。
技术说明

警告防护裤,采用防水规格的极耐磨的轻型材料
  • 仅 240 g/m2(重量轻)
  • 后臀兜,腿兜带笔袋和手机袋。

带内侧护膝袋。
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加