咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 8805 Infinity
商品编号
094561
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094561 7
094561 8
094561 9
094561 10
094561 11
手套类型
手套规格
防护类型
防割手套
7
类别 II
防割手套
8
类别 II
防割手套
9
类别 II
防割手套
10
类别 II
防割手套
11
类别 II
销售价 数量
 
181.38
181.38
181.38
181.38
181.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 8805 Infinity
商品编号:094561
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera® 8805 Infinity。符合解剖学设计的、采用 18 针编织技术的防割手套,具有最佳的贴合性和良好的指尖触感。优质的丁腈泡沫水基 PU 涂层保证良好的抓握能力。带有加固的虎口部位。适用于最高 100 °C 的接触温度。 可使用触摸屏。允许用于食品。此外,手套不含硅胶,已通过皮肤病理学测试。
技术参数
应用范围
多用途
防割等级
B
涂层
丁腈泡沫/水基 PU
EN 407
X1XXXX
编织技术
18G
手套特性
适合触摸屏 食品认证 -
颜色
黑色/灰色/黄色
载体材料
尼龙,钢纤维,碳纤维
EN 388:2016
4X41B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加