咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成副 ESD 手套 ZOX
商品编号
094221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094221 6
094221 7
094221 8
094221 9
094221 10
手套类型
手套规格
防护类型
电工手套
6
类别 II
电工手套
7
类别 II
电工手套
8
类别 II
电工手套
9
类别 II
电工手套
10
类别 II
销售价 数量
 
10.67
10.67
10.67
10.67
10.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:成副 ESD 手套 ZOX
商品编号:094221

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
标准

EN 388;EN 420
EN 16350:2014
技术说明

特别敏感的手套,用于防止静电放电 (ESD)。通过柔性支撑材料保证了良好的手指活动性。特别适用于电子设备组件和电路板的安装以及电缆和电线铺设。
没有涂层,因此具有高透气性和最好的触感。

技术参数
EN 388:2016
013XX
载体材料
聚酯、碳纤维
颜色
浅灰色
防静电
EGB/ESD
应用范围
精密性
手套特性
适用于触摸屏
涂层
PU
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加