咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鞋内底 SensiCare High
商品编号
092837
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092837 40
安全鞋的欧盟尺码
40
销售价 数量
 
172.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
内容:
数量:

商品详情

商品名称:鞋内底 SensiCare High
商品编号:092837
技术说明

半矫形鞋垫。改善冲击吸收,保护脚背部。形状稳定,适用于 ESD 鞋。
鞋内底,带较大高度的足弓支撑。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加